Cimblot de positionnement 10/10

Réf.: Z372330 10/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372330 10/10
EAN / GTIN 4030618219392
Réf. fabricant 22630.0044

Description

Description:

Exécution: Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés, mais peuvent également servir d'appui ou de butée.Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.La surface d’appui du boulon d’appui n’a pas de centre (croquis 1).
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • DIN 6321
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    b: 2,5 mm
    D1: H7 - 6
    d1: 10
    l1: 10 mm
    l2: 9 mm
    l2: 9 mm