Cimblot de positionnement 6/12

Réf.: Z372320 6/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372320 6/12
EAN / GTIN 4030618219224
Réf. fabricant 22630.0021

Description

Description:

Exécution: Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés, mais peuvent également servir d'appui ou de butée.Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.La surface d’appui du boulon d’appui n’a pas de centre (croquis 1).
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • DIN 6321
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    d1: 6
    l1: 12 mm
    l2: 6 mm
    l4: 4 mm
    l4: 4 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier