Cimblot de positionnement 25/25

Réf.: Z372320 25/25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372320 25/25
EAN / GTIN 4030618219347
Réf. fabricant 22630.0033

Description

Description:

Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • DIN 6321

    Exécution: Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés, mais peuvent également servir d'appui ou de butée.Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.La surface d’appui du boulon d’appui n’a pas de centre (croquis 1).
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 12
    d1: 25
    l1: 25 mm
    l2: 18 mm
    l4: 9 mm
    l4: 9 mm