Cimblot de positionnement 20/25

Réf.: Z372320 20/25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372320 20/25
EAN / GTIN 4030618219323
Réf. fabricant 22630.0031

Description

Description:

Exécution: Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés, mais peuvent également servir d'appui ou de butée.Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.La surface d’appui du boulon d’appui n’a pas de centre (croquis 1).
Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • DIN 6321
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 12
    d1: 20
    l1: 25 mm
    l2: 18 mm
    l4: 9 mm
    l4: 9 mm