Cimblot de positionnement 16/22

Réf.: Z372320 16/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372320 16/22
EAN / GTIN 4030618219309
Réf. fabricant 22630.0029

Description

Description:

Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • DIN 6321

    Exécution: Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés, mais peuvent également servir d'appui ou de butée.Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.La surface d’appui du boulon d’appui n’a pas de centre (croquis 1).
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 8
    d1: 16
    l1: 22 mm
    l2: 12 mm
    l4: 8 mm
    l4: 8 mm