Patin articulé M10

Réf.: Z372255 M10/32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372255 M10/32
EAN / GTIN 4030618218180
Réf. fabricant 22590.0110

Description

Description:

Exécution: Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d’appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °.
Remarque(s): Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.
Description:
  • Rotule: inox 1.4305
  • Patin: Delrin (POM), blanc
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    d1: 10 mm
    d2: 32 mm
    h1: 22 mm
    h2: 5 mm
    clé de: 17 mm
    t: 9 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN/m²