Patin articulé M8

Réf.: Z372250 M8/25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372250 M8/25
EAN / GTIN 4030618218104
Réf. fabricant 22590.0008

Description

Description:

Exécution: Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d’appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °.
Remarque(s): Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.
Description:
  • Rotule: acier traité, revenu, bruni
  • Patin: acier traité, bruni
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    d1: 8 mm
    d2: 25 mm
    h1: 18 mm
    h2: 4 mm
    clé de: 13 mm
    t: 7 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN/m²

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier