Patin 32

Réf.: Z372215 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372215 32
EAN / GTIN 4030618217589
Réf. fabricant 22560.0032

Description

Description:

Exécution: Patins DIN 6311 et version basse.Se montent avec les goujons DIN 6332 avec embout sphérique.
Description:
  • acier cémenté, bruni, jonc intégré

    Le patin doit être placé de façon à ce que le jonc se trouve dans le logemente; le côté ouvert tend vers le bas. Le goujon fileté est incliné au maximum vers le côté ouvert du jonc et est alors emmanché.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier cémenté trempé
    d1: 32 mm
    d2: 12,1 mm
    h1: 15 mm
    h2: 7 mm
    t: 7,5 mm
    h1: 15 mm