Patin 16

Réf.: Z372215 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372215 16
EAN / GTIN 4030618217558
Réf. fabricant 22560.0016

Description

Description:

Description:
  • acier cémenté, bruni, jonc intégré

    Le patin doit être placé de façon à ce que le jonc se trouve dans le logemente; le côté ouvert tend vers le bas. Le goujon fileté est incliné au maximum vers le côté ouvert du jonc et est alors emmanché.
    Exécution: Patins DIN 6311 et version basse.Se montent avec les goujons DIN 6332 avec embout sphérique.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier cémenté trempé
    d1: 16 mm
    d2: 6,1 mm
    h1: 9 mm
    h2: 4 mm
    t: 5 mm
    h1: 9 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier