Patin 12

Réf.: Z372215 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372215 12
EAN / GTIN 4030618217541
Réf. fabricant 22560.0012

Description

Description:

Exécution: Patins DIN 6311 et version basse.Se montent avec les goujons DIN 6332 avec embout sphérique.
Description:
  • acier cémenté, bruni, jonc intégré

    Le patin doit être placé de façon à ce que le jonc se trouve dans le logemente; le côté ouvert tend vers le bas. Le goujon fileté est incliné au maximum vers le côté ouvert du jonc et est alors emmanché.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier cémenté trempé
    d1: 12 mm
    d2: 4,6 mm
    h1: 7 mm
    h2: 2,5 mm
    t: 4 mm
    h1: 7 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier