Câble de retenue 250/3

Réf.: Z372190 250/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372190 250/3
EAN / GTIN 4030618217213
Réf. fabricant 22400.0974

Description

Description:

Exécution: Ce câble se fixe sur les broches à billes. Son rôle est de sécuriser contre la perte.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les versions croquis 3 et 4 correspondent à la spec MIL-DTL-83420.
Description:
  • Câble de retenue: thermoplastique (PA 6), gris
  • Revêtement de câble de retenue: thermoplastique PA 6, gris

    Fixation du circlip (croquis 5/6) sur la broche à billes au moyen d'un maillet, démontage en faisant levier avec un tournevis.Version plastique (croquis 7) : après fixation, mettre à longueur en coupant proprement.Forme spirale (croquis 8) avec une très grande longueur de travail.
  • Caractéristique(s):

    N° de matériau: 1,4305
    l: 250 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier