Description:
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les versions croquis 3 et 4 correspondent à la spec MIL-DTL-83420.
Description:
Bague de fixation: inoBagues: inoxCâble de retenue: inoxRevêtement de câble de retenue: thermoplastique PA 6, avec revêtement, clair
Fixation du circlip (croquis 5/6) sur la broche à billes au moyen d'un maillet, démontage en faisant levier avec un tournevis.Version plastique (croquis 7) : après fixation, mettre à longueur en coupant proprement.Forme spirale (croquis 8) avec une très grande longueur de travail.
Exécution: Ce câble se fixe sur les broches à billes. Son rôle est de sécuriser contre la perte.
Caractéristique(s):
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
l: 150 mm