Câble de retenue 200 / 7,6

Réf.: Z372176 200/7,6

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  5.90
  • De 5
    CHF  4.90
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372176 200/7,6
EAN / GTIN 4030618217060
Réf. fabricant 22400.0936

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les versions croquis 3 et 4 correspondent à la spec MIL-DTL-83420.
Description:
  • Bague de fixation: inox
  • Bagues: inox
  • Câble de retenue: inox
  • Revêtement de câble de retenue: sans revêtement

    Fixation du circlip (croquis 5/6) sur la broche à billes au moyen d'un maillet, démontage en faisant levier avec un tournevis.Version plastique (croquis 7) : après fixation, mettre à longueur en coupant proprement.Forme spirale (croquis 8) avec une très grande longueur de travail.
    Exécution: Ce câble se fixe sur les broches à billes. Son rôle est de sécuriser contre la perte.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    l: 200 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier