Description:
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.
Description:
Axe: inox 1.4305Poignée: thermoplastique PA 6 gris / orangeRessort: inox
Exécution: Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.Toutes les versions sont résistantes à la corrosion.Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Caractéristique(s):
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
d2: 5,5 mm
d4: 14,5 mm
l1: 30 mm
l2: 6 mm
l4: 10,8 mm
l3: 26,7 mm
alésage correspondant H11: 5 mm
résistance double cisaillement: 14 Knoten