Description:
Remarque(s): Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage:l0 = z/2 + w + x,l0 = entraxe,y = hauteur de pièce,w = longueur de pièce,x = dimension coordonnée,s = coursez = diamètre de butéeCalcul dimension x :y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - souy inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Description:
Corps: aluminiumRessort: acier, zingué par galvanisationEmbout: acier cémenté, zingué par galvanisation
Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisationMontage par emmanchement.
Exécution: Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
Caractéristique(s):
matériau: aluminium
d1: 6 mm
d2: 3 mm
l1: 7 mm
l2: 4 mm
ressort F max.: 20 N