Poussoir latéral 10/5/100

Réf.: Z371870 10/5/100

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  5.45
  • De 5
    CHF  4.55
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371870 10/5/100
EAN / GTIN 4030618207252
Réf. fabricant 22150.0022

Description

Description:

Exécution: Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
Remarque(s): Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage:l0 = z/2 + w + x,l0 = entraxe,y = hauteur de pièce,w = longueur de pièce,x = dimension coordonnée,s = coursez = diamètre de butéeCalcul dimension x :y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - souy inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Description:
  • Corps: aluminium
  • Ressort: acier, zingué par galvanisation
  • Embout: acier cémenté, zingué par galvanisation

    Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisationMontage par emmanchement.
  • Caractéristique(s):

    matériau: aluminium
    d1: 10 mm
    d2: 5 mm
    l1: 11 mm
    l2: 6,7 mm
    s: 1,6 mm
    ressort F max.: 100 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier