Verrou d'indexage 12/M20

Réf.: Z371755 12/M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371755 12/M20
EAN / GTIN 4030618204909
Réf. fabricant 22120.0332

Description

Description:

Exécution: Utilisables dans le but d'indexer. Meilleure maniabilité grâce à la poignée plastique.Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Embout: inox 1.4305, nickelé
  • Verrou: métal fritté 1.4404
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M20x1.5
    d3: 20 mm
    l1: 69 mm
    l2: 12 mm
    l4: 37 mm
    l3: 36 mm
    force de ressort F1: 21 N
    force de ressort F2: 57,5 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier