Verrou d'indexage 8/M20

Réf.: Z371750 8/M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371750 8/M20
EAN / GTIN 4030618204787
Réf. fabricant 22120.0318

Description

Description:

Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: acier de décolletage, bruni
  • Embout: acier trempé
  • Verrou: acier de décolletage, bruni

    Exécution: Utilisables dans le but d'indexer. Meilleure maniabilité grâce à la poignée plastique.Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    N° de matériau: 1,4305
    d1: 8 mm
    d2: M20x1.5
    d3: 20 mm
    l1: 69 mm
    l2: 12 mm
    l4: 37 mm
    l3: 36 mm
    force de ressort F1: 21 N
    force de ressort F2: 57,5 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier