Verrou d'indexage 8/M12

Réf.: Z371750 8/M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371750 8/M12
EAN / GTIN 4030618204756
Réf. fabricant 22120.0315

Description

Description:

Description:
  • Corps: acier de décolletage, bruni
  • Embout: acier trempé
  • Verrou: acier de décolletage, bruni

    Exécution: Utilisables dans le but d'indexer. Meilleure maniabilité grâce à la poignée plastique.Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
    Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M12x1.5
    d3: 12 mm
    l1: 47 mm
    l2: 8 mm
    l3: 26 mm
    force de ressort F1: 8,5 N
    force de ressort F2: 19,5 N

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier