Verrou d'indexage 6/M12

Réf.: Z371750 6/M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z371750 6/M12
EAN / GTIN 4030618204749
Réf. fabricant 22120.0314

Description

Description:

Exécution: Utilisables dans le but d'indexer. Meilleure maniabilité grâce à la poignée plastique.Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: acier de décolletage, bruni
  • Embout: acier trempé
  • Verrou: acier de décolletage, bruni
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    N° de matériau: 1,4305
    d1: 6 mm
    d2: M12x1.5
    d3: 12 mm
    l1: 47 mm
    l2: 8 mm
    l3: 26 mm
    force de ressort F1: 8,5 N
    force de ressort F2: 19,5 N