Description:
Description:
Corps: acier de décolletage, bruniEmbout: acier trempéVerrou: acier de décolletage, bruni
Exécution: Utilisables dans le but d'indexer. Meilleure maniabilité grâce à la poignée plastique.Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Caractéristique(s):
matériau: acier de décolletage
N° de matériau: 1,4305
d1: 6 mm
d2: M16x1.5
d3: 16 mm
l1: 56 mm
l2: 10 mm
l4: 32 mm
l3: 30 mm
force de ressort F1: 11,5 N
force de ressort F2: 30,5 N