Verrou d'indexage 10/M16

Réf.: Z371750 10/M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z371750 10/M16
EAN / GTIN 4030618204794
Réf. fabricant 22120.0319

Description

Description:

Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: acier de décolletage, bruni
  • Embout: acier trempé
  • Verrou: acier de décolletage, bruni

    Exécution: Utilisables dans le but d'indexer. Meilleure maniabilité grâce à la poignée plastique.Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M16x1.5
    d3: 16 mm
    l1: 56 mm
    l2: 10 mm
    l4: 32 mm
    l3: 30 mm
    force de ressort F1: 11,5 N
    force de ressort F2: 30,5 N