Vis d'indexage 5/M8

Réf.: Z371718 5/M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z371718 5/M8
EAN / GTIN 4030618206170
Réf. fabricant 22120.0795

Description

Description:

Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément. Bouton non démontable.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Embout: inox 1.4305
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    Exécution: S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire. Version simple, faible encombrement.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M8
    e: 9,2 mm
    l1: 43,5 mm
    s: 5 mm
    clé de: 8 mm
    l4: 9,5 mm
    l3: 16 mm
    force de ressort F1: 5 N
    force de ressort F2: 24 N