Description:
Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément. Bouton non démontable.
Description:
Corps: inox 1.4305Embout: inox 1.4305Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat
Exécution: S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire. Version simple, faible encombrement.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Caractéristique(s):
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
d2: M6
e: 6,9 mm
l1: 33 mm
s: 4 mm
clé de: 6 mm
l4: 7 mm
l3: 12 mm
force de ressort F1: 3 N
force de ressort F2: 12 N