Vis d'indexage 6/M10

Réf.: Z371717 6/M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371717 6/M10
EAN / GTIN 4030618206149
Réf. fabricant 22120.0786

Description

Description:

Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément. Bouton non démontable.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Embout: inox 1.4305
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    Exécution: S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire. Version simple, faible encombrement.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M10
    d3: 18 mm
    e: 11,5 mm
    l1: 49 mm
    s: 6 mm
    clé de: 10 mm
    l4: 7,5 mm
    l3: 20 mm
    force de ressort F1: 5 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier