Description:
Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
Corps: inox 1.4305Embout: inox 1.4305Anneau: inox 1.4310
Exécution: S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire. Version simple, faible encombrement.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Caractéristique(s):
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
d2: M8
d3: 18 mm
e: 9,2 mm
l1: 45 mm
s: 5 mm
clé de: 8 mm
l4: 6 mm
l3: 16 mm
force de ressort F1: 5 N