Vis d'indexage 8

Réf.: Z371595 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371595 8
EAN / GTIN 4030618205562
Réf. fabricant 22120.0608

Description

Description:

Exécution: Utilisables dans le but d'indexer bague six pans et blocage.Le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)
Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Embout: inox 1.4305, nickelé
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M16x1.5
    d3: 31 mm
    l1: 75,5 mm
    l2: 7 mm
    clé de: 19 mm
    l4: 8 mm
    l3: 26 mm
    force de ressort F1: 11,5 N
    force de ressort F2: 28 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier