Description:
Exécution: Utilisables dans le but d'indexer à bague six pans et blocage.Le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)
Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
Corps: acier de décolletage, bruniEmbout: acier trempéBouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat
La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
Caractéristique(s):
matériau: acier
N° de matériau: 1,4305
d2: M16x1.5
d3: 31 mm
l1: 75,5 mm
l2: 7 mm
clé de: 19 mm
l4: 8 mm
l3: 26 mm
force de ressort F1: 11,5 N
force de ressort F2: 28 N