Description:
Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
Corps: acier de décolletage, bruniEmbout: acier trempéBouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat
La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
Exécution: Utilisables dans le but d'indexer à bague six pans et blocage.Le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)
Caractéristique(s):
matériau: acier
N° de matériau: 1,4305
d2: M20x1.5
d3: 31 mm
l1: 91 mm
clé de: 22 mm
l4: 10 mm
l3: 33 mm
force de ressort F1: 28 N
force de ressort F2: 54 N
l5: 30 mm