Vis d'indexage avec bague 6-pans 6

Réf.: Z371575 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371575 6
EAN / GTIN 4030618205289
Réf. fabricant 22120.0406

Description

Description:

Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Embout: inox 1.4305, nickelé
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
    Exécution: Utilisables dans le but d'indexer à bague six pans.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M12x1.5
    d3: 25 mm
    l1: 54,5 mm
    clé de: 14 mm
    l4: 6 mm
    l3: 20 mm
    force de ressort F1: 5,5 N
    force de ressort F2: 13 N
    l6: 17 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop