Vis d'indexage avec bague 6-pans 5

Réf.: Z371575 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371575 5
EAN / GTIN 4030618205272
Réf. fabricant 22120.0405

Description

Description:

Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Embout: inox 1.4305, nickelé
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
    Exécution: Utilisables dans le but d'indexer à bague six pans.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M10x1.0
    d3: 21 mm
    l1: 45 mm
    clé de: 12 mm
    l4: 5 mm
    l3: 17 mm
    force de ressort F1: 6 N
    force de ressort F2: 14 N
    l6: 15 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier