Vis d'indexage avec bague 6-pans 8

Réf.: Z371570 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371570 8
EAN / GTIN 4030618204374
Réf. fabricant 22120.0028

Description

Description:

Exécution: Utilisables dans le but d'indexer à bague six pans.
Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: acier de décolletage, bruni
  • Embout: acier trempé

    La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M16x1.5
    clé de: 19 mm
    l4: 8 mm
    l3: 26 mm
    force de ressort F1: 11,5 N
    force de ressort F2: 28 N
    l5: 12 mm
    l6: 23 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier