Vis d'indexage avec bague 6-pans 6

Réf.: Z371570 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371570 6
EAN / GTIN 4030618204367
Réf. fabricant 22120.0026

Description

Description:

Exécution: Utilisables dans le but d'indexer à bague six pans.
Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: acier de décolletage, bruni
  • Embout: acier trempé

    La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M12x1.5
    clé de: 14 mm
    l4: 6 mm
    l3: 20 mm
    force de ressort F1: 5,5 N
    force de ressort F2: 13 N
    l5: 10 mm
    l6: 17 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier