Vis d'indexage avec bague 6-pans 5

Réf.: Z371565 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z371565 5
EAN / GTIN 4030618204312
Réf. fabricant 22120.0005

Description

Description:

Exécution: Utilisables dans le but d'indexer à bague six pans.
Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: acier de décolletage, bruni
  • Embout: acier trempé
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M10x1.0
    d3: 21 mm
    l1: 45 mm
    clé de: 12 mm
    l4: 5 mm
    l3: 17 mm
    force de ressort F1: 6 N
    force de ressort F2: 14 N
    l6: 15 mm