Contre-écrou ISO8675 (DIN439) M8X1,0

Réf.: Z371535 M8X1,0

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  0.25
  • De 25
    CHF  0.20
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371535 M8X1,0
EAN / GTIN 4030618204473
Réf. fabricant 22120.0114

Description

Description:

Exécution: Contre-écrous pour vis d'indexage.

Caractéristique(s):

matériau: acier
N° de matériau: 1,4305
d2: M8x1.0

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier