Contre-écrou ISO8675 (DIN439) M16X1,5

Réf.: Z371535 M16X1,5

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  0.80
  • De 25
    CHF  0.65
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371535 M16X1,5
EAN / GTIN 4030618204503
Réf. fabricant 22120.0118

Description

Description:

Exécution: Contre-écrous pour vis d'indexage.

Caractéristique(s):

matériau: acier
N° de matériau: 1,4305
d2: M16x1.5

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier