Description:
Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
Corps: acier bruniEmbout: acier trempéBouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat
La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
Exécution: Utilisables dans le but d'indexer à bague six pans. Hauteurs identiques pour les versions avec ou sans blocage. Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.
Caractéristique(s):
matériau: acier
d1: 5 mm
d2: m10x1
d3: 19 mm
l1: 40 mm
l2: 8 mm
clé de: 12 mm
l4: 6 mm
l3: 18 mm
force de ressort F1: 5 N
force de ressort F2: 18 N