Vis d'indexage, compacte 5/5

Réf.: Z371510 5/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371510 5/5
EAN / GTIN 4030618203506
Réf. fabricant 22110.0106

Description

Description:

Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: acier bruni
  • Embout: acier trempé
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
    Exécution: Utilisables dans le but d'indexer à bague six pans. Hauteurs identiques pour les versions avec ou sans blocage. Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    d2: M10x1
    d3: 19 mm
    l1: 40 mm
    l2: 5 mm
    clé de: 12 mm
    l4: 6 mm
    l3: 18 mm
    force de ressort F1: 5 N
    force de ressort F2: 15 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier