Vis d'indexage, indexage mini 6

Réf.: Z371506 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z371506 6
EAN / GTIN 4030618203421
Réf. fabricant 22110.0048

Description

Description:

Remarque(s): Bouton non démontable.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Embout: inox 1.4305
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final. La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
    Exécution: Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines. Performance dans les espaces réduits.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: 6 mm
    d2: M10x1
    d3: 25 mm
    d4: 18 mm
    l1: 34 mm
    clé de: 12 mm
    l4: 4,5 mm
    l3: 7 mm
    force de ressort F2: 18 N