Vis d'indexage, indexage mini 4

Réf.: Z371506 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371506 4
EAN / GTIN 4030618203407
Réf. fabricant 22110.0044

Description

Description:

Remarque(s): Bouton non démontable.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Embout: inox 1.4305
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final. La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
    Exécution: Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines. Performance dans les espaces réduits.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: 4 mm
    d2: M8x0.75
    d3: 21 mm
    d4: 15 mm
    l1: 26,5 mm
    clé de: 10 mm
    l4: 3,5 mm
    l3: 5 mm
    force de ressort F1: 4,5 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier