Description:
Remarque(s): Bouton non démontable.
Description:
Corps: acier, zingué par galvanisationEmbout: inox 1.4305Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat
Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final. La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
Exécution: Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines. Performance dans les espaces réduits.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.
Caractéristique(s):
matériau: acier
N° de matériau: 1,4305
d1: 4 mm
d2: M8x0.75
d3: 21 mm
d4: 15 mm
l1: 26,5 mm
clé de: 10 mm
l4: 3,5 mm
l3: 5 mm
force de ressort F1: 4,5 N