Poussoir 12

Réf.: Z370680 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370680 12
EAN / GTIN 4030618203087
Réf. fabricant 22080.0612

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Calcule de la résistance d'enclenchement - voir détails au début du chapitre.
Description:
  • Corps: thermoplastique (POM), bleu
  • Bille: Delrin (POM), blanc
  • Ressort: inox

    Force standard du ressort: aucun marquageLa tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.
    Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
  • Caractéristique(s):

    N° de matériau: 1,4305
    d1: 12
    d2: 10 mm
    d3: 13 mm
    l1: 16 mm
    l2: 1,5 mm
    s: 3,3 mm
    force de ressort F1: 13 N
    force de ressort F2: 25 N

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier