Poussoir 3

Réf.: Z370677 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370677 3
EAN / GTIN 4030618202967
Réf. fabricant 22080.0403

Description

Description:

Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande. Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Description:
  • Corps: Delrin (POM), bleu
  • Bille: inox trempé
  • Ressort: inox

    La tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.
  • Force standard du ressort : aucun marquage
  • Caractéristique(s):

    N° de matériau: 1,4305
    d1: 3
    d2: 2 mm
    d3: 3,6 mm
    l1: 4 mm
    l2: 0,6 mm
    s: 0,55 mm
    force de ressort F1: 1,7 N
    force de ressort F2: 3,5 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier