Poussoir 6

Réf.: Z370671 6

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  2.80
  • De 25
    CHF  2.35
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
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
Référence article Z370671 6
EAN / GTIN 4030618202769
Réf. fabricant 22080.0106

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Description:
  • Embout: inox 1.4305
  • Corps: inox 1.4303
  • Ressort: inox

    La tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.
    Exécution: Utilisation pour localiser un élément, serrer, appliquer une pression, bloquer en position, éjecter, absorber des chocs.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: 6
    d2: 4,8 mm
    d3: 6,5 mm
    d4: 5,85 mm
    d5: 6 mm
    l1: 15 mm
    l2: 1 mm
    s: 5,5 mm
    l4: 8,2 mm