Poussoir 8

Réf.: Z370615 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370615 8
EAN / GTIN 4030618202158
Réf. fabricant 22060.0608

Description

Description:

Exécution: ressort normal, embout en Delrin

Caractéristique(s):

empreinte: six pans creux
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
d2: 3,5 mm
l: 22 mm
force de ressort F1: 10 N
force de ressort F2: 39 N

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier