Poussoir 4

Réf.: Z370615 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370615 4
EAN / GTIN 4030618202127
Réf. fabricant 22060.0604

Description

Description:

Exécution: ressort normal, embout en Delrin

Caractéristique(s):

empreinte: six pans creux
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
d2: 1,5 mm
l: 15 mm
force de ressort F1: 4,5 N
force de ressort F2: 16 N

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier