Poussoir M20

Réf.: Z370610 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370610 20
EAN / GTIN 4030618202073
Réf. fabricant 22060.0420

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Embout: inox 1.4305
  • Corps: inox 1.4305
  • Ressort: inox

    Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis. Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.Force standard du ressort: aucun marquage
    Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
  • Caractéristique(s):

    empreinte: six pans creux
    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M20
    d2: 10 mm
    l: 40 mm
    n: 3,7 mm
    s: 7 mm
    clé de: 6 mm
    t: 3 mm
    force de ressort F1: 52 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier