Description:
Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
Embout: acier de décolletage, trempé, bruniCorps: acier de décolletage, bruniRessort: inox
Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis. Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.Force standard du ressort: aucun marquage
Caractéristique(s):
empreinte: six pans creux
matériau: acier de décolletage
N° de matériau: 1,4305
d1: M4
l: 15 mm
s: 1,5 mm
clé de: 1,3 mm
t: 0,6 mm
force de ressort F1: 4,5 N
force de ressort F2: 16 N