Poussoir M4

Réf.: Z370590 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370590 4
EAN / GTIN 4030618201557
Réf. fabricant 22050.0930

Description

Description:

Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter. Positionnement en profondeur précis grâce à la tête.
Remarque(s): Bien respecter l3 pour M 4 / M 5.Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -Calcule de la résistance d'enclenchement - voir détails au début du chapitre.
Description:
  • Corps: acier de décolletage, bruni
  • Bille: acier à roulement, trempé
  • Ressort: inox
  • Caractéristique(s):

    empreinte: fente
    matériau: acier de décolletage
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M4
    d2: 2,5 mm
    d3: 6 mm
    l1: 9,5 mm
    l2: 6,5 mm
    n: 0,6 mm
    s: 0,8 mm
    l3: 5 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier