Description:
Remarque(s): Bien respecter l3 pour M 4 / M 5.Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -Calcule de la résistance d'enclenchement - voir détails au début du chapitre.
Description:
Corps: acier de décolletage, bruniBille: acier à roulement, trempéRessort: inox
Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter. Positionnement en profondeur précis grâce à la tête.
Caractéristique(s):
empreinte: fente
matériau: acier de décolletage
N° de matériau: 1,4305
d1: M12
d2: 8 mm
d3: 18 mm
l1: 22 mm
l2: 15 mm
n: 2 mm
s: 2,5 mm
force de ressort F1: 26 N